Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter ILTS-E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter ILTS-E1
Lasttrennschalter ILTS-E1
Artikel-Nr.:
     6012C-90355288
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE101001R1901
EAN/GTIN:
     4016779653473
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
abb lasttrenner 63a

Lasttrennschalter ILTS-E1

Lasttrennschalter ILTS-E für Sicherungseinsätze D0 2-63 A in Einschubtechnik Benutzerfreundlicher Sicherungslasttrennschalter mit Einschubtechnik: Einrastmechanismus und unverlierbarer Sicherungseinsatzhalter. Die Sicherung kann nur ausgetauscht werden, wenn das System stromlos ist. Für D02 Sicherungseinsätze und D01 Sicherungseinsätze mit Reduzierstück.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner d02, sicherungslasttrenner abb, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter, D0-Sicherungslasttrennschalter, D0-Lasttrennschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,75*
ab € 19,57*
€ 22,36*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 24,09*
40 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 21,44*
€ 24,36*
€ 5,15*
ab € 21,86*
€ 24,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 24,79*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.