Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x85 8A DC10HEL12C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x85 8A DC10HEL12C8
Artikel-Nr.:
     6012C-90354757
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D1014188
EAN/GTIN:
     3605340499827
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. gPV 10x85 8A DC10HEL12C8

Die Photovoltaik (PV) -Sicherungsserie Mersen DC10HEL wurde speziell für den Schutz von Photovoltaikanlagen entwickelt. Seine verbesserte Sicherungskonstruktion macht es ideal für kontinuierliche Temperatur- und Stromzyklen, die die Lebensdauer des Systems verlängern. Das DC10HEL mit einer Nennspannung von 1200 VDC, das für ein geringes Mindestschaltvermögen von 1,30-mal dem Nennstrom der Sicherung ausgelegt ist, ermöglicht eine sichere Unterbrechung des Stromkreises unter typischen Bedingungen mit niedrigem Fehlerstrom, die von PV-Arrays erzeugt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
1200 V
Betriebsklasse:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
€ 5,15*
ab € 11,03*
€ 12,17*
Lager 6012
45
Frei Haus
ab € 11,13534*
€ 12,29534*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 12,29534*
€ 14,63145
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,87534*
€ 14,13165
pro Stück
ab 225 Stück
€ 11,13534*
€ 13,25105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 553,2903* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.