Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz HT T 5x20 3,15A MI5HT25V3,15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz HT T 5x20 3,15A MI5HT25V3,15
Artikel-Nr.:
     6012C-90354313
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     B085377
EAN/GTIN:
     3605340068573
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz HT T 5x20 3,15A MI5HT25V3,15

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) HT 5x20mm träge 0,25A bis 10A AC250V mit hohem Schaltvermögen, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
3,15 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Abschaltleistung:
1,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, mersen feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,15*
ab € 0,96*
€ 1,07*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,987*
€ 1,097*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,052*
€ 1,172*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,007*
€ 1,19833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.