Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aM 22x58 32A FR22AM69V32P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aM 22x58 32A FR22AM69V32P
Artikel-Nr.:
     6012C-90354071
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X214633
EAN/GTIN:
     8430399010021
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aM 22x58 32A FR22AM69V32P

Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt.Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,2 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, mersen feinsicherung, feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,15*
ab € 10,90*
€ 11,53*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,321*
€ 12,001*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,001*
€ 14,28119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,751*
€ 13,98369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,471*
€ 13,65049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,321*
€ 13,47199
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.