Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SITOR-Sicherungseinsatz 40 A 3NE8802-0MK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90353513
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE88020MK
EAN/GTIN:
     4001869498003
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung

SITOR-Sicherungseinsatz 40 A 3NE8802-0MK

SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 40 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
40 A
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: halbleitersicherung siemens, hl sicherung, nh-sicherung c00, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 72,35001*
€ 77,32002*
21 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 72,45*
€ 77,42001*
38 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,52001*
€ 78,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,88001*
€ 78,74001*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,71*
€ 88,01001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,74001*
€ 93,70061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,06001*
€ 91,70141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,38002*
€ 88,51222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,88001*
€ 87,91721
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 24,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NX1004
ab € 7,88*
Zubehör
Siemens
3NX1003
ab € 2,74667*
Zubehör
Siemens
3NX3105
ab € 0,885*
Zubehör
Siemens
3NX3114
ab € 1,355*
Zubehör
Siemens
3NX3106
ab € 2,295*
Zubehör
Siemens
3NX3107
ab € 2,715*
Zubehör
Siemens
3NX3108
ab € 3,255*
Zubehör
Siemens
3NX2030
ab € 2,315*
Zubehör
Siemens
3NX2023
ab € 1,225*
Zubehör
Siemens
3NX2024
ab € 2,285*
Zubehör
Siemens
3NX2025
ab € 2,575*
Zubehör
Siemens
3NX2026
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.