Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fernschalterkontakt 32A AC 24V 2S 5TT4452-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90269950
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT44522
EAN/GTIN:
     4001869520957
Suchbegriffe:
Industrierelais
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr

Fernschalterkontakt 32A AC 24V 2S 5TT4452-2

Fernschalter Kontakt für 32A Spannung AC 24V 2S Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
73 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Steuerspannung 1:
207..253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, industrierelais 24v, industrierelais, siemens industrierelais, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Ausschalter, Einschalter, Einbaugerät, Reiheneinbauschalter, Fernschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 32,17*
€ 36,49*
€ 5,15*
ab € 33,29*
€ 37,76*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,20*
€ 38,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 34,76*
€ 39,39*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,64*
€ 44,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT4930
ab € 13,62*
Zubehör
Siemens
5TT4931
ab € 13,91*
Zubehör
Siemens
5TT4932
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.