Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ A, 30mA , 63A 5SV3356-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90269634
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV33566
EAN/GTIN:
     4001869430478
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ A, 30mA , 63A 5SV3356-6

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 63 A, 30 mA, Un AC: 500 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a siemens, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,95*
€ 167,62*
€ 5,15*
ab € 154,75*
€ 170,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,47*
€ 173,61*
27 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 159,38*
€ 174,59*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 160,44*
€ 175,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 19,36*
Zubehör
Siemens
5ST30300HG
ab € 43,44*
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 19,43*
Zubehör
Siemens
5ST30310XX01
ab € 22,62*
Zubehör
Siemens
5ST30310HG
ab € 42,28*
Zubehör
Siemens
5ST30200HG
ab € 23,58*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 15,24*
Zubehör
Siemens
5ST30210HG
ab € 24,80*
Zubehör
Siemens
5ST30220HG
ab € 24,93*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 19,25*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,04*
Zubehör
Siemens
5ST30222
ab € 19,14*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 15,55*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 15,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.