Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter B10 2pol 230V 1TE 5SV6016-6KK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90269021
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV60166KK10
EAN/GTIN:
     4001869564975
Suchbegriffe:
Brandschutzschalter
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat

Brandschutzschalter B10 2pol 230V 1TE 5SV6016-6KK10

Brandschutzschalter-LS-Kombi 230V, 6kA, 1+N, B, 10A Kompakt (1TE) Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe:
90 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
68,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 83,94*
€ 89,11*
€ 3,50*
ab € 83,94*
€ 89,11*
32 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,74*
€ 89,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 92,49*
6 Tage
61
€ 6,95*
ab € 87,63*
€ 92,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5ST36740
ab € 7,47*
Sonstiges
Siemens
5ST36730
ab € 12,64*
Sonstiges
Siemens
5ST37830
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.