Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr 2-Kanal REG 24V 2TE SELEKTA 172 top2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitschaltuhr 2-Kanal REG 24V 2TE SELEKTA 172 top2
Zeitschaltuhr 2-Kanal REG 24V 2TE SELEKTA 172 top2
Artikel-Nr.:
     6012C-90265260
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1724100
EAN/GTIN:
     4003468172056
Suchbegriffe:
Astronomische Schaltuhr
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Digital

Zeitschaltuhr 2-Kanal REG 24V 2TE SELEKTA 172 top2

Digitale Astro-Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 2 externe Eingänge, astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf-und Sonnenuntergang, Datenbank mit Städtenamen, textorientierte Bedienerführung im Display, Breite 2 TE, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages-und Wochenprogramm, DuoFix Steckklemmen, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung, 2 Kanäle
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
12..24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50..60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0,25 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 206,90*
€ 223,03*
€ 5,15*
ab € 218,93*
€ 236,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,05*
€ 239,18*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,87*
€ 243,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 229,82*
€ 248,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070064
ab € 2,80*
Zubehör
Theben
9070001
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.