Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter Typ A, 30mA, C16 5SV1316-7GV16


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90260039
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV13167GV16
EAN/GTIN:
     4001869568386
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter Typ A, 30mA, C16 5SV1316-7GV16

5SV1 FI/LS Typ A 30mA C16 6kA 1+N 1TE, Grossverpackung 12 Stück Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter 1polig 16 a 0.03 a, schutzschalter 16a, schutzschalter, FI/LS-Schalter, FI/LS-Kombination, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombischalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 465,12012*
€ 505,60008*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,63*
€ 506,17008*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 469,56012*
€ 510,62004*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 575,56008*
€ 629,10*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,68*
€ 861,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 510,62004*
€ 607,63785
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 503,28012*
€ 598,90334
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 469,56012*
€ 558,77654
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 39,13001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 19,83*
Zubehör
Siemens
5SM60112
ab € 62,34*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 15,48*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 7,02*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 44,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.