Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungschutzschalter 5SY4610-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90258131
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY46107
EAN/GTIN:
     4001869182742
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
siemens leitungsschutzschalter 10a

Leitungschutzschalter 5SY4610-7

Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 10A, T=70mm Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 39,98*
€ 52,01*
48 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 62,72*
€ 67,55*
€ 5,15*
ab € 69,78*
€ 74,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 77,33*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,90*
€ 79,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,83*
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,67*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,57*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 19,83*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 135,83*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 233,45*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,05*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 72,82*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 72,44*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 15,48*
Zubehör
Siemens
5SM23426
ab € 38,10*
Zubehör
Siemens
5SM26426
ab € 33,88*
Zubehör
Siemens
5SM24456
ab € 143,33*
Zubehör
Siemens
5SM23456
ab € 100,62*
Zubehör
Siemens
5SM26456
ab € 59,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.