Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Taster 1S SVN311


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster 1S SVN311
Taster 1S SVN311
Artikel-Nr.:
     6012C-90255686
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN311
EAN/GTIN:
     3250615721754
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s
drucktaster
hager drucktaster

Taster 1S SVN311

Taster 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE. Taster nach DIN EN 60669-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Farbe des Knopfes:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Reiheneinbaugerät, Tastschalter, Taster, Einbautaster, Einbaugerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 9,92*
7 Tage
23
€ 6,95*
ab € 8,36*
€ 9,94*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 8,44*
€ 10,04*
€ 5,15*
ab € 8,45*
€ 10,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN321
ab € 7,91*
Ähnlich
Hager
SVN331
ab € 9,04*
Ähnlich
Hager
SVN341
ab € 12,62*
Ähnlich
Hager
SVN351
ab € 8,90*
Ähnlich
Hager
SVN371
ab € 10,95*
Ähnlich
Hager
SVN391
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.