Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ A, 30mA , 16A 5SV3311-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-90254332
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV33116
EAN/GTIN:
     4001869429625
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ A, 30mA , 16A 5SV3311-6

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 16 A, 30 mA, Un AC: 230 V Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, siemens sicherungsautomat 4-polig 16a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, RCD, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 44,76*
€ 49,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 57,70*
27 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 55,29*
€ 61,13*
32 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,43*
€ 61,28*
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 57,11*
€ 61,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,35*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 19,49*
Zubehör
Siemens
5ST30300HG
ab € 43,67*
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 19,66*
Zubehör
Siemens
5ST30310XX01
ab € 22,72*
Zubehör
Siemens
5ST30310HG
ab € 41,26*
Zubehör
Siemens
5ST30200HG
ab € 23,47*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 15,32*
Zubehör
Siemens
5ST30210HG
ab € 24,79*
Zubehör
Siemens
5ST30220HG
ab € 24,79*
Zubehör
Siemens
5ST30202
ab € 18,79*
Zubehör
Siemens
5ST30212
ab € 19,34*
Zubehör
Siemens
5ST30222
ab € 19,08*
Zubehör
Siemens
5ST3021
ab € 15,88*
Zubehör
Siemens
5ST3022
ab € 15,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.