Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 4P 20A C IC60H A9F07420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS-Schalter 4P 20A C IC60H A9F07420
LS-Schalter 4P 20A C IC60H A9F07420
Artikel-Nr.:
     6012C-90252651
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07420
EAN/GTIN:
     3606480438813
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
sicherungsautomat c20a 4polig

LS-Schalter 4P 20A C IC60H A9F07420

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H, 10kA (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2). 4-polig, Nennstrom 20A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 4polig, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,49*
€ 83,98*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,98*
€ 85,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,31*
€ 85,77*
31 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 82,78*
€ 87,24*
€ 5,15*
ab € 81,47*
€ 88,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9A26948
ab € 26,58*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26946
ab € 26,50*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26947
ab € 26,36*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26476
ab € 19,37*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26478
ab € 19,00*
Zubehör
Schneider Electric
A9C70134
ab € 152,72*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27008
ab € 45,74*
Zubehör
Schneider Electric
A9C70114
ab € 122,55*
Zubehör
Schneider Electric
A9C70124
ab € 130,36*
Zubehör
Schneider Electric
A9W24425
ab € 51,75*
Zubehör
Schneider Electric
A9W31425
ab € 99,96*
Zubehör
Schneider Electric
A9W22463
ab € 125,98*
Zubehör
Schneider Electric
A9W21463
ab € 126,59*
Zubehör
Schneider Electric
A9W31463
ab € 151,85*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26869
ab € 5,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.