Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 1P 16A C C60H-DC A9N61511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS-Schalter 1P 16A C C60H-DC A9N61511
LS-Schalter 1P 16A C C60H-DC A9N61511
Artikel-Nr.:
     6012C-90252092
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N61511
EAN/GTIN:
     3606480424120
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter

LS-Schalter 1P 16A C C60H-DC A9N61511

Leitungsschutzschalter C60N Multi 9 OEM, 10 kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 16A, B-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 415V AC / 125V DC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Einfach-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Befestigung über normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
220 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Spannungsart:
DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 1 polig 6ka b 16a, schutzschalter, sicherungsautomaten schutzschalter, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,79*
€ 20,10*
31 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 18,82*
€ 21,80*
€ 5,15*
ab € 26,35*
€ 29,82*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,72*
€ 30,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 29,79*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9N26478
ab € 21,31*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26477
ab € 22,06*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26946
ab € 26,42*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26948
ab € 26,41*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26947
ab € 26,59*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26476
ab € 19,63*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26927
ab € 14,49*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26899
ab € 14,06*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26924
ab € 9,57*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26929
ab € 18,66*
Zubehör
Schneider Electric
A9XAH157
ab € 14,36*
Zubehör
Schneider Electric
A9XPH112
ab € 2,11*
Zubehör
Schneider Electric
A9XPH106
ab € 2,68*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26960
ab € 32,74*
Zubehör
Schneider Electric
A9N26969
ab € 57,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.