Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fernschalter ITL 1P 16A 230-240VAC A9C30811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernschalter ITL 1P 16A 230-240VAC A9C30811
Fernschalter ITL 1P 16A 230-240VAC A9C30811
Artikel-Nr.:
     6012C-90251977
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C30811
EAN/GTIN:
     3606480088957
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais

Fernschalter ITL 1P 16A 230-240VAC A9C30811

Fernschalter Acti 9 iTL. 1-polig, 1 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 230-240V AC / 110V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in TE 1.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43,5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
230..240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50..60 Hz
Steuerspannung 2:
110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, stromstoßrelais 16 a, leistungsrelais, stromstoßrelais ac, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Ausschalter, Einschalter, Einbaugerät, Reiheneinbauschalter, Fernschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 7,17*
€ 8,51*
€ 5,15*
ab € 7,21*
€ 8,56*
32 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,34*
€ 8,71*
6 Tage
253
€ 6,95*
ab € 7,56*
€ 8,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 11,10*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 27,84*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 47,28*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 16,42*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 28,05*
Zubehör
Schneider Electric
A9C32816
ab € 14,65*
Zubehör
Schneider Electric
A9C15405
ab € 12,05*
Zubehör
Schneider Electric
A9C15419
ab € 46,28*
Zubehör
Schneider Electric
A9C15404
ab € 19,84*
Zubehör
Schneider Electric
A9C15409
ab € 18,10*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 22,96*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 34,80*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 54,56*
Zubehör
Eaton
174199
ab € 74,19*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 12,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.