Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 1P 40A C IC60N A9F04140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS-Schalter 1P 40A C IC60N A9F04140
LS-Schalter 1P 40A C IC60N A9F04140
Artikel-Nr.:
     6012C-90251219
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04140
EAN/GTIN:
     3606480440403
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric gmbh leitungssch...

LS-Schalter 1P 40A C IC60N A9F04140

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60N, 6kA (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 40A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 220-240V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 40a, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,23*
31 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 14,05*
€ 16,41*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,81*
€ 22,53*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,52*
€ 23,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 11,05*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 27,85*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 45,09*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 16,52*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 27,85*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26948
ab € 26,58*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26946
ab € 26,50*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26947
ab € 26,36*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26476
ab € 19,37*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26478
ab € 18,96*
Zubehör
Beha Amprobe
4709243
ab € 80,40*
Zubehör
Schneider Electric
A9C70112
ab € 118,36*
Zubehör
Fluke
3611972
ab € 27,14*
Zubehör
Fluke
FLUKE T150/VDE
ab € 119,33*
Zubehör
Fluke
T5-600
ab € 136,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.