Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NH-Trennerleiste Gr.00 Univ.Anschl. XTL703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Trennerleiste Gr.00 Univ.Anschl. XTL703
Artikel-Nr.:
     6012C-90185756
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XTL703
EAN/GTIN:
     4015153420243
Suchbegriffe:
NH-Lasttrenner
nh-lasttrenner 160 ampere
nh-lasttrenner
nh-lasttrenner gr.00

NH-Trennerleiste Gr.00 Univ.Anschl. XTL703

NH-Sicherungslastschaltleisten, Anschluss: Universal-. anschluss M8, Abgang oben/unten wählbar. Einbaumaß 70. Bemessungsstrom (A) 160. Sicherungsgröße NH00. Polzahl 3. VPE 1. NH-Sicherungslastschaltleisten. Bei allen NH-Sicherungslastschaltleisten für 185 mm Sammelschienen sind die Befestigungsschrauben für gelochtes Kupfer im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Baugröße:
NH00
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, NH-Sicherungsunterteil, NH-Unterteil, NH-Sicherungssystem-Unterteil, NH-Sicherungssockel, NH-Sicherungshalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,96*
€ 120,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,95*
€ 122,62*
€ 5,15*
ab € 112,59*
€ 123,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 115,70*
€ 124,65*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,98*
€ 134,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.