Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandlerlasche CU vern. 30x10x250mm XWL310250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerlasche CU vern. 30x10x250mm XWL310250N
Artikel-Nr.:
     6012C-90185700
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XWL310250N
EAN/GTIN:
     4015153653825
Suchbegriffe:
Kabelverschraubungserdung
Erdungslippe
Lasche
Erdungstülle

Wandlerlasche CU vern. 30x10x250mm XWL310250N

Wandlerlasche Cu, vernickelt, 30 x 10 x 250 mm, gemäß Form B nach DIN VDE 0603-2-2, Bohrungsabstand 130 mm und 210 mm, 3er-Set, ohne Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
14
Geeignet für Gewindedurchmesser in Zoll:
sonstige
Materialstärke:
10 mm
Länge:
170 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungslasche, EMV-Tülle, EMV-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,25*
€ 167,37*
€ 5,15*
ab € 152,80*
€ 167,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 158,70*
€ 173,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.