Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cu-Schiene 2RE 20x5x295mm XCUS522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Schiene 2RE 20x5x295mm XCUS522
Artikel-Nr.:
     6012C-90174214
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XCUS522
EAN/GTIN:
     4015153598164
Suchbegriffe:
Kupferschiene

Cu-Schiene 2RE 20x5x295mm XCUS522

Kupferschienen für 60 mm Sammelschienen-Bausätze, EBM 32/70 mm und N/PE, . Feldhöhe -5 mm, geeignet für Sammelschienenträger FST601N, FST603N, FST703N. Breite 2. Höhe 2. Bemessungsstrom (A) 320 (274). Kupfergröße L1 - 3 20 x 5 mm. VPE 1. Kupferschienen. Vorkonfektionierte Kupferschienen in den Größen . 12 x 5, 20 x 5, 30 x 5, 12 x 10, 20 x 10, 30 x 10 mm in folgenden Varianten:.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
5 mm
Breite:
295 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 27,46*
€ 31,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 34,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.