Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachverteiler AP T:160mm Leer ML33TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverteiler AP T:160mm Leer ML33TL
Artikel-Nr.:
     6012C-90173027
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ML33TL
EAN/GTIN:
     4015153616257
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
abn braun leergehäuse

Flachverteiler AP T:160mm Leer ML33TL

Feldverteiler Aufputz, mit Tür inkl. Lüftungsschlitzen. Außenmaße B x H x T (mm) 800 x 500 x 160. Breite 3. Höhe 3. PLE 108. Feldverteiler AP. Baureihe MK..RM. Tiefe: 160 mm. Schutzisoliert, Schutzklasse II. Schutzart: IP43. Für Geräte bis 250?A. Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß), pulverbeschichtet. Montage: Aufputz und teilversenkt mit Innenbefestigung .
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
9
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 265,85*
€ 296,14*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,33*
€ 296,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 268,40*
€ 298,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,42*
€ 353,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.