Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 400, Wandschrank IP43, Schutzklasse 2 8GK1132-6KA22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90164054
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK11326KA22
EAN/GTIN:
     4001869432045
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Industriegehäuse
Gehäuse
Einzelgehäuse

ALPHA 400, Wandschrank IP43, Schutzklasse 2 8GK1132-6KA22

ALPHA 400 DIN Wandverteiler Aufputz H=1250mm, B=550mm, T=210mm IP44, Schutzklasse 2 RAL 9016 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1250 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,66*
€ 326,65*
Frei Haus
ab € 269,82*
€ 329,79*
Frei Haus
ab € 359,39*
€ 422,96*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,41*
€ 423,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 363,78*
€ 426,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,73*
€ 507,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,71*
€ 505,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,12*
€ 486,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,78*
€ 432,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK99100KK30
ab € 6,472*
Zubehör
Siemens
8GK99120KK40
ab € 12,59*
Zubehör
Siemens
8GK99120KK10
ab € 8,59*
Zubehör
Siemens
8GK99120KK20
ab € 9,15*
Zubehör
Siemens
8GK94000KK15
ab € 91,77*
Zubehör
Siemens
8GK94000KK27
ab € 117,59*
Zubehör
Siemens
8GK97110KK03
ab € 22,20*
Zubehör
Siemens
8GK93012KK01
ab € 4,37*
Zubehör
Siemens
8GK91014KK01
ab € 7,06*
Zubehör
Siemens
8GK91030KK20
ab € 6,74*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK40
ab € 15,10*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK20
ab € 8,61*
Zubehör
Siemens
8GK99100KK32
ab € 7,25*
Zubehör
Siemens
8GK99110KK01
ab € 6,981*
Zubehör
Siemens
8GK99101KK83
ab € 91,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.