Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA 160 DIN Leerfeldabdeckungs 8GK4501-4KK21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPHA 160 DIN Leerfeldabdeckungs 8GK4501-4KK21
ALPHA 160 DIN Leerfeldabdeckungs 8GK4501-4KK21
Artikel-Nr.:
     6012C-90164044
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK45014KK21
EAN/GTIN:
     4001869257921
Suchbegriffe:
Abdeckung
Automatenabdeckung
Blindabdeckung
Verteilerabdeckung

ALPHA 160 DIN Leerfeldabdeckungs 8GK4501-4KK21

ALPHA 160 DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, RAL7035 H=600 B=500 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,71*
€ 55,11*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,91*
€ 55,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,61*
€ 56,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 57,21*
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.