Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Innenausbau Modul 3FB 30x10 ZXM1212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     6012C-90161652
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042232R9999
EAN/GTIN:
     4011617422327
Suchbegriffe:
Kupferschiene
kupferschiene 30 x 5 mm
striebel&john kupferschiene

Innenausbau Modul 3FB 30x10 ZXM1212

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 3 = 684 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
684 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 114,50*
€ 121,71*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,71*
€ 136,23*
€ 5,15*
ab € 129,73*
€ 138,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,59*
€ 144,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,53*
€ 152,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.