Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK EZ27840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK EZ27840
Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK EZ27840
Artikel-Nr.:
     6012C-90160789
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EZ27840
EAN/GTIN:
     4015153686878
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK EZ27840

Zählerplatz eHZ 4Z mit HS/OKK, 5-polig, BxH : 500x1050mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 369,11*
€ 400,14*
€ 5,15*
ab € 371,46*
€ 402,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 375,60*
€ 407,58*
€ 5,95*
ab € 379,91*
€ 412,50*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,92*
€ 427,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,58*
€ 485,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,34*
€ 483,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.