Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Normschiene AK3 NS35-275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normschiene AK3 NS35-275
Normschiene AK3 NS35-275
Artikel-Nr.:
     6012C-90160536
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73381301
EAN/GTIN:
     4013902542826
Suchbegriffe:
Hutschiene
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Tragschiene

Normschiene AK3 NS35-275

Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5mm, Länge 275mm, inkl. universellen Bodenbefestigungshaltern für alle AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen und AKi-Leergehäusen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Materialstärke:
1 mm
Länge:
275 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spelsberg hutschiene, klingeltrafo, Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Profilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,33*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,48*
€ 4,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 3,61*
€ 4,54*
€ 5,15*
ab € 3,67*
€ 4,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79020401
ab € 4,09*
Zubehör
Spelsberg
79020501
ab € 4,58*
Zubehör
Spelsberg
79020701
ab € 5,39*
Zubehör
Spelsberg
79021101
ab € 6,92*
Zubehör
Spelsberg
79031701
ab € 15,26*
Zubehör
Spelsberg
79021701
ab € 11,88*
Zubehör
Spelsberg
79021801
ab € 10,72*
Zubehör
Spelsberg
79032701
ab € 18,35*
Zubehör
Spelsberg
79022501
ab € 14,32*
Zubehör
Spelsberg
59110001
ab € 1,97*
Zubehör
Spelsberg
79100101
ab € 3,11*
Zubehör
Spelsberg
79501201
ab € 10,81*
Zubehör
Spelsberg
79501301
ab € 15,58*
Zubehör
Spelsberg
56273501
ab € 3,44*
Zubehör
Spelsberg
79506001
ab € 5,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.