Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bodenrost für Schrank Gr. 00 ZAY90269


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenrost für Schrank Gr. 00 ZAY90269
Bodenrost für Schrank Gr. 00 ZAY90269
Artikel-Nr.:
     6012C-90160120
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY90269
EAN/GTIN:
     3250611072645
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler-schrank hager
verteiler schrank

Bodenrost für Schrank Gr. 00 ZAY90269

Bodenrost, Zubehör, aus Stahlblech, für Kabelverteilerschrank Größe 00. Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
390 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,27*
€ 80,54*
€ 5,15*
ab € 77,31*
€ 81,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,88*
€ 83,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,91*
€ 84,28*
30 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 81,85*
€ 86,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.