Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandlerzählerschrank FP52Z0N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerzählerschrank FP52Z0N
Wandlerzählerschrank FP52Z0N
Artikel-Nr.:
     6012C-90159835
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP52Z0N
EAN/GTIN:
     3250612665358
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlerzählerschrank FP52Z0N

Wandler- und Messschrank, universN, IP44, SKII, 800 x 550 x 205 mm. Wandlerzählerschrank für Zählerwechselplatte Größe 1, VNB Gebiet Stadtwerke Duisburg, ELE Emscher Lippe Energie, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 9010, Gehäuse mit Klarsichttür, Maße (HxBxT) 800 x 550 x 205mm, Schrank bestückt mit 10 poliger Prüfklemme, Abdeckhaube über Prüfklemme, Schranktür mit Plombierverschlusskappe
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
500 mm
Höhe:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählerschrank 3 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 547,53*
€ 596,97*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 562,77*
€ 614,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 583,71*
€ 636,01*
31 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 593,52*
€ 645,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 595,65*
€ 648,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,13*
€ 771,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,10*
€ 741,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,65*
€ 708,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.