Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CU-Schiene univers N UM30A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene univers N UM30A2
CU-Schiene univers N UM30A2
Artikel-Nr.:
     6012C-90158953
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM30A2
EAN/GTIN:
     3250616365995
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Verbandschiene
kupferschiene 400a
kupferschiene 30 x 5 mm

CU-Schiene univers N UM30A2

CU-Schiene,universN,30x5x880mm,für 2x UE31D1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Länge:
880 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hager kupferschiene, Leiterschiene, Stromschiene, Sammelschiene, Schaltanlagen-Stromschiene, Schiene, Kupfer-Sammelschiene, Cu-Schiene, Cu-Sammelschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,77*
€ 49,12*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,83*
€ 51,37*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,84*
€ 51,39*
€ 5,15*
ab € 45,85*
€ 51,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 52,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.