Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Industriegehäuse NSYTBS1176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriegehäuse NSYTBS1176
Industriegehäuse NSYTBS1176
Artikel-Nr.:
     6012C-90158151
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBS1176
EAN/GTIN:
     3606480165221
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse

Industriegehäuse NSYTBS1176

Thalassa TBS Industrie-Box aus ABS mit Deckel H10. Innenmaße 105 x 65 x 55 mm. Ext 116 x 74 x 62 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV. Feuerbeständigkeit 650°. ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 40 °C)/(-25 bis 60 °C).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
116 mm
Breite:
74 mm
Tiefe:
65 mm
Einbautiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,37*
5
€ 5,15*
ab € 4,332*
€ 4,922*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 4,97*
31 Tage
unbekannt
5
€ 4,45*
ab € 4,66*
€ 5,28*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 4,918*
€ 5,548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,548*
€ 6,60212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,398*
€ 6,42362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,078*
€ 6,04282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,968*
€ 5,91192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,918*
€ 5,85242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.