Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Festplatzsockel Gr.2 FB4 f.Bodenaufbau SX022F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festplatzsockel Gr.2 FB4 f.Bodenaufbau SX022F
Festplatzsockel Gr.2 FB4 f.Bodenaufbau SX022F
Artikel-Nr.:
     6012C-90157864
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SX022F
EAN/GTIN:
     4015153179363
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Festplatzsockel Gr.2 FB4 f.Bodenaufbau SX022F

Festplatzsockel Gr.2 FB4, für Bodenaufbau,9 Kabeleinführungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Breite:
1110 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
315 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1110 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
315 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 696,50*
€ 715,32*
€ 5,15*
ab € 709,64*
€ 730,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 716,29*
€ 738,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 742,45*
€ 766,01*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 762,12*
€ 787,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,02*
€ 878,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,29*
€ 852,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.