Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zählerschrank,universZ 1400x300x205,IP44 ZB51S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zählerschrank,universZ 1400x300x205,IP44 ZB51S
Zählerschrank,universZ 1400x300x205,IP44 ZB51S
Artikel-Nr.:
     6012C-90157241
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB51S
EAN/GTIN:
     3250617620352
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Zählerschrank,universZ 1400x300x205,IP44 ZB51S

Zählerschrank, univers Z, 1400x300x205 mm,Schutzklasse II, 108 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603-1, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470-1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
205 mm
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
205 mm
Mit Tragschiene:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 207,48*
€ 222,37*
€ 3,50*
ab € 211,01*
€ 226,24*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 211,02*
€ 226,25*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 216,68*
€ 232,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,60*
€ 235,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,23*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,90*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 10,53*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 10,34*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 10,14*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 10,69*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,15*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 18,49*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 4,92*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,82*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 31,39*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 50,41*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 43,87*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,48*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 6,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.