Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leergehäuse TK PS 1818-6f-tm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse TK PS 1818-6f-tm
Leergehäuse TK PS 1818-6f-tm
Artikel-Nr.:
     6012C-90155299
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     10601301
EAN/GTIN:
     4013902933013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse

Leergehäuse TK PS 1818-6f-tm

Leergehäuse IP 66 Polystyrol, Kasten Polystyrol grau ähnlich RAL 7035, Deckel Polycarbonat transparent, metrische Vorprägungen
Weitere Informationen:
Breite:
182 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
63 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,01*
€ 14,09*
28 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 14,15*
1
€ 5,15*
ab € 12,53*
€ 14,70*
37 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 15,03*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 3,93*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,49*
Zubehör
Spelsberg
19814401
ab € 2,06*
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,61*
Zubehör
Spelsberg
19001001
ab € 0,24*
Zubehör
Spelsberg
19001401
ab € 3,90*
Zubehör
Spelsberg
19001201
ab € 0,24*
Zubehör
Spelsberg
19001501
ab € 3,93*
Zubehör
Spelsberg
19410001
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
19500701
ab € 3,92*
Zubehör
Spelsberg
19700701
ab € 7,71*
Zubehör
Spelsberg
19715401
ab € 2,22*
Zubehör
Spelsberg
19508701
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.