Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montageplatte AL MPS-2616


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte AL MPS-2616
Montageplatte AL MPS-2616
Artikel-Nr.:
     6012C-90155037
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15501201
EAN/GTIN:
     4013902120505
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Montageplatte
Unterputzverteiler
automatengehäuse spelsberg

Montageplatte AL MPS-2616

Montageplatte aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Höhe:
1,5 mm
Breite:
143 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, Schaltschrank-Montageplatte, Schaltschrank-Zubehör, Gehäuse-Montageplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 9,75*
€ 11,56*
44 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,76*
€ 11,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 11,76*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 11,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.