Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckbrücke 5-polig, rot FBS 1/3/5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke 5-polig, rot FBS 1/3/5-8
Steckbrücke 5-polig, rot FBS 1/3/5-8
Artikel-Nr.:
     6012C-89457645
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032389
EAN/GTIN:
     4046356302876
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Steckbrücke 5-polig, rot FBS 1/3/5-8

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 39,3 mm, Polzahl: 5, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 5pol, Reihenklemmen-Querverbinder, Querverbinder, Brückungskamm, Querverbindung, Verbindungssteg, Querbrücker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
10
€ 4,45*
ab € 1,247*
€ 1,497*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4416*
€ 1,7316*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,75*
ab € 1,4639*
€ 1,7739*
24 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,4867*
€ 1,7967*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 1,654*
€ 1,954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,954*
€ 2,32526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,904*
€ 2,26576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.