Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blind-Modul CMBBL-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Blank modul for 1port MiniJack
Panduit Blank modul for 1port MiniJack
Artikel-Nr.:
     6012C-89055598
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CMBBL-X
EAN/GTIN:
     0074983586943
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder

Blind-Modul CMBBL-X

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,98*
ab € 0,28*
€ 0,39*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,3168*
€ 0,4368*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 25,00*
ab € 0,483*
€ 0,746*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4168*
€ 0,49599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4068*
€ 0,48409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3768*
€ 0,44839
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.