Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x90
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x90
Artikel-Nr.:
     6012C-88862682
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 8x90
EAN/GTIN:
     4001796316852
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
Spannhülse DIN 1481

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x90

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,50*
ab € 0,1591*
€ 0,1771*
100
€ 5,15*
ab € 0,2193*
€ 0,2493*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,2438*
€ 0,2738*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.