Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 6x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 6x70mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 6x70mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88861971
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 6x70
EAN/GTIN:
     4001796295454
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
Zylinderstift DIN 6325
Passstifte

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 6x70

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstifte ohne DIN, passstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,50*
ab € 0,2232*
€ 0,2532*
100
€ 5,15*
ab € 0,248*
€ 0,278*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,275*
€ 0,305*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.