Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 10/18X4 OG


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-88454837
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273918
EAN/GTIN:
     4055626668321
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Verteilerblock PTFIX 10/18X4 OG

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 19, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 64,8 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: orange, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme orange, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,45*
ab € 55,04*
€ 61,27*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 58,2848*
€ 65,1848*
pro Packung
€ 5,15*
ab € 58,63*
€ 65,62*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,40*
€ 66,95*
44 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 62,4504*
€ 68,0904*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,95*
€ 79,6705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,19*
€ 76,3861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,40*
€ 73,066
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 7,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 229,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 221,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 197,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 211,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 25,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,2496*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 92,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 18,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 18,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 18,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 18,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,5464*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 31,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.