Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/76 12x75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/76 12x75
Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/76 12x75
Artikel-Nr.:
     6012C-88359031
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/76 12x75
EAN/GTIN:
     4001796071904
Suchbegriffe:
DIN 933
Sechskantschraube DIN 933
Sechskantschraube ohne Norm
din 933 8.8 m 12 x 75

Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/76 12x75

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt Profi- 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
75 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 933, din 933 8.8, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,15*
ab € 0,5292*
€ 0,5792*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 0,5976*
€ 0,6576*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,5995*
€ 0,6595*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6576*
€ 0,78254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6276*
€ 0,74684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6076*
€ 0,72304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5976*
€ 0,71114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.