Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 24x1,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 24x1,2
Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 24x1,2
Artikel-Nr.:
     6012C-88351534
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1552/000/17 24x1,2
EAN/GTIN:
     4001796057953
Suchbegriffe:
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen

Sicherungsringe für Wellen, blank 1552/000/17 24x1,2

Sicherungsring für Wellen DIN 471 blank Polybeutel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Maß:
22,2 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Stärke:
1,2 mm
Geeignet für Achsen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ring, Sicherungsring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,15*
ab € 0,124*
€ 0,164*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 0,138*
€ 0,178*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 2,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.