Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verteilerblock senkr, 0,2-6qmm grau PTFIX 6X4-NS35 GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verteilerblock senkr, 0,2-6qmm grau PTFIX 6X4-NS35 GY
Verteilerblock senkr, 0,2-6qmm grau PTFIX 6X4-NS35 GY
Artikel-Nr.:
     6012C-88251229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273526
EAN/GTIN:
     4055626644110
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock senkr, 0,2-6qmm grau PTFIX 6X4-NS35 GY

Verteilerblock, Block mit senkrechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 28,6 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,45*
ab € 19,22*
€ 22,45*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,378*
€ 23,758*
pro Packung
€ 5,15*
ab € 21,56*
€ 24,83*
33 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,36*
€ 25,70*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 27,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,89*
€ 33,1891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,69*
€ 29,3811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 3,05375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 221,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 190,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 204,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 222,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 25,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 87,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 2,1669*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 2,1669*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 2,1669*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 18,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 18,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 31,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,1766*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.