Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 24W 2G11 nws PL-L 24W/840/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 24W 2G11 nws PL-L 24W/840/4P
Kompaktleuchtstofflampe 24W 2G11 nws PL-L 24W/840/4P
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012C-86866022
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70672040
EAN/GTIN:
     8711500706720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe

Kompaktleuchtstofflampe 24W 2G11 nws PL-L 24W/840/4P

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
39 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 2,95*
5
€ 4,96*
ab € 2,38*
€ 2,98*
1
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,09*
1
€ 4,50*
ab € 2,29*
€ 3,10*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300010755
ab € 2,39*
Ähnlich
Philips by Signify
927908708472
ab € 2,50*
Ähnlich
Philips by Signify
927903008472
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips by Signify
927903408472
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips by Signify
927903486572
ab € 2,39*
Ähnlich
Radium
9019655321
ab € 2,54*
Ähnlich
k.A.
200136
ab € 0,13*
Ähnlich
Philips
70667640
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
70668340
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips
70670640
ab € 2,24*
Ähnlich
Philips
70671340
ab € 2,31*
Ähnlich
Philips
55941865
ab € 2,42*
Ähnlich
Philips
70673740
ab € 2,23*
Ähnlich
Philips
70674440
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
61094240
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.