Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Special-Lampe 15W 230V E14 Birne SPC T26/57 CL15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Special-Lampe 15W 230V E14 Birne SPC T26/57 CL15
Special-Lampe 15W 230V E14 Birne SPC T26/57 CL15
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012C-86855855
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300310282
EAN/GTIN:
     4050300310282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar

Special-Lampe 15W 230V E14 Birne SPC T26/57 CL15

Glühlampen, Röhrenform, für Ofenbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Backöfen. Haushaltsbacköfen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
85 lm
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,51*
1 Tag
149
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,67*
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 2,18*
1 Tag
105
€ 6,40*
ab € 1,42*
€ 2,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.