Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 10A 3pol GHG 261 0005 R0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter 10A 3pol GHG 261 0005 R0009
Sicherheitsschalter 10A 3pol GHG 261 0005 R0009
Artikel-Nr.:
     6012C-86505546
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2610005R0009
EAN/GTIN:
     4250217425745
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
ex-schalter ceag

Sicherheitsschalter 10A 3pol GHG 261 0005 R0009

Ex-Sicherheitsschalter Standard für Zone 1/21
Variante: 10A-3P-1NO
Stromstärke: 10 A
Anzahl der Pole: 3
Hilfskontakte: 1x Schließer
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Material des Gehäuses: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 1x M20 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
3
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ex schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 288,99*
€ 333,12*
Frei Haus
ab € 289,09*
€ 333,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 291,89*
€ 336,43*
€ 5,95*
ab € 297,60*
€ 340,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 303,92*
€ 350,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,79*
€ 386,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG2622301R0001
ab € 393,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.