Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug 0,02 - 10 qmm WIREFOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug 0,02 - 10 qmm WIREFOX
Abisolierwerkzeug 0,02 - 10 qmm WIREFOX
Artikel-Nr.:
     6012C-86267054
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212150
EAN/GTIN:
     4046356454407
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug 0,02 - 10 qmm WIREFOX

Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,02 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Gewicht 136, schwarz/grün
Weitere Informationen:
Länge:
191 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0,02..10 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0,1..3,7 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Länge der Backen:
7 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
48 mm
Längsschnitt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact abisolierer, abisolierer, Stripzange, Abisolierzange, Zange
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 55,43*
€ 68,11*
€ 5,46*
ab € 55,16*
€ 68,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,99*
€ 68,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,59*
€ 70,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,65*
€ 71,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212152
ab € 22,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212151
ab € 32,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212153
ab € 31,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1212314
ab € 32,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1200285
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.