Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange AZ6 160mm 108790


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange AZ6 160mm 108790
Abisolierzange AZ6 160mm 108790
Artikel-Nr.:
     6012C-86255354
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     108790
EAN/GTIN:
     4021103087909
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierzange AZ6 160mm 108790

1000 V Abisolierzange, tauchisoliert, VDE-geprüft- Eingelegtes Gelenk, mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm Durchmesser bzw. 0, 75 mm² bis mm², mit innenliegender Öffnungsfeder. Länge: 160 mm (6"
) Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0,75..6 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0..5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Selbsteinstellend:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 24,84*
€ 33,31*
€ 5,95*
ab € 25,35*
€ 33,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,02*
€ 36,17*
€ 5,46*
ab € 27,36*
€ 36,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 28,07*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 467,11*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,39*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,29*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 807,12*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,94*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 331,32*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,07*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,58*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,18*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,66*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,90*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,51*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,69*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.