| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86210848 Herst.-Nr.: 140144 EAN/GTIN: 0015286203724 |
| |
|
| | |
| Coast Taschenlampe Inkl. Akku A8R COAST Taschenlampen überzeugen durch Flexibilität, bieten ein sauberes Lichtbild sowie hohe Qualität. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet. Mit dem Inspektionsbeam ist diese Leuchte ideal für den Nahbereich geeignet. Mit der Leuchtdauer von 1 Stunde und der Leuchtweite von 19 Metern haben Sie immer das passende Licht parat. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pen-Leuchte | Batterieart: | Akku fest eingebaut | ANSI: | sonstige | Aufladbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 102 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,04* | € 37,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 31,67* | € 43,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,48* | € 44,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,89* | € 44,79* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 38,89* | € 52,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|