Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckblock Tragschienenmontage UMSTBVK 2,5 #1787924


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Steckblock Tragschienenmontage UMSTBVK 2,5 #1787924
Steckblock Tragschienenmontage UMSTBVK 2,5 #1787924
Artikel-Nr.:
     6012C-85994714
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1787924
EAN/GTIN:
     4017918042981
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Steckblock Tragschienenmontage UMSTBVK 2,5 #1787924

Tragschienenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 89,95*
€ 96,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 93,005*
€ 99,625*
€ 5,15*
ab € 95,14*
€ 102,00*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,415*
€ 103,385*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 106,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,13*
€ 126,2947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,15*
€ 123,9385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,41*
€ 119,4879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,96*
€ 117,7624
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,206*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix
1755477
ab € 6,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.