Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ES-Verbinder ZG f. Rd 8mm ESV 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEHN 309008 Montage-Kit
DEHN 309008 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012C-85989785
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     309008
EAN/GTIN:
     4013364024229
Suchbegriffe:
Muffe
Verbindungsmuffe
Sechskantschraube ohne Norm
dehn+söhne muffe

ES-Verbinder ZG f. Rd 8mm ESV 8

EinSchrauben-Verbinder nach DIN EN 62561-1, zur Verbindung von Rundleitern für Längsanordnungen.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Klemmverbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2:
8 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: muffe, Klemmverbinder, Verbinder, Muffenverbinder, Blitzschutzverbinder, Schraubverbinder, Rundleiterverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 3,12*
€ 3,82*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 3,83*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 3,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,31*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,58*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.